{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Messbereich | ±1 mm | |
Reproduceerbaarheid | 0,01 µm | |
Linearitätsabweichung (L=Messlänge in mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
Tasterintrekking | mechanisch | |
Tasterweg | 4,3 mm | |
Fabrikantnummer | GT21M | |
Compatibiliteit | Mahr | |
Beschermhoes | Nitril | |
IP-klasse | IP 65 | |
Meetkracht op elektrisch nulpunt | 0,63 N | |
Producttype | Taster |
Artikelnummer | 434776 GT21M | |
EAN/GTIN | 2050001949967 | |
Nummer fabrikant | 03290154 |