Inductieve lengtemeettaster axiaal GT21M

Artikelnummer: 434775 GT21M

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Messbereich ±1 mm
Reproduceerbaarheid 0,01 µm
Linearitätsabweichung (L=Messlänge in mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Tasterintrekking mechanisch
Tasterweg 4,3 mm
Fabrikantnummer GT21M
Compatibiliteit Mahr
Beschermhoes Nitril
IP-klasse IP 65
Meetkracht op elektrisch nulpunt 0,63 N
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434775 GT21M
EAN/GTIN 2050001949950
Nummer fabrikant 03290143

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdig toepasbare precisie-lengtemeettasters.
  • Nauwkeurige, kogelgeleide taster.
  • Hoge meetnauwkeurigheid door elektronische meetsignaalversterking.
  • Spanschacht ⌀ 8 mm, over de gehele lengte in te spannen.
  • Ongevoelig voor temperatuurschommelingen en zijdelingse krachten door kogellager.
  • Uitstekende elektromagnetische afscherming.
De TESA lengtemeettasters onderscheiden zich door een uitstekende reproduceerbaarheid, houdbaarheid en lange levensduur.
Compatibel met Mahr-afleesinstrumenten.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor alle uiterst nauwkeurige meettaken, met name in de productie en werkplaats.

Accessoires:

Meetinserts, meetkrachtveren.