Inductieve lengtemeettaster axiaal, Type: GT21

Artikelnummer: 434775 GT21
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik ±1 mm
Reproduceerbaarheid 0,01 µm
Lineariteitsafwijking (L = meetlengte in mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Tasterintrekking mechanisch
Tasterweg 4,3 mm
Fabrikantnummer GT21
Compatibiliteit TESA
Beschermhoes Nitril
IP-klasse IP 65
Meetkracht op elektrisch nulpunt 0,63 N
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434775 GT21
EAN/GTIN 7630041112351
Nummer fabrikant 03210904

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdig toepasbare precisie-lengtemeettasters.
  • Nauwkeurige, kogelgeleide taster.
  • Hoge meetnauwkeurigheid door elektronische meetsignaalversterking.
  • Spanschacht ⌀ 8 mm, over de gehele lengte in te spannen.
  • Ongevoelig voor temperatuurschommelingen en zijdelingse krachten door kogellager.
  • Uitstekende elektromagnetische afscherming.
De TESA lengtemeettasters onderscheiden zich door een uitstekende reproduceerbaarheid, houdbaarheid en lange levensduur.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor alle uiterst nauwkeurige meettaken, met name in de productie en werkplaats.

Accessoires:

Meetinserts, meetkrachtveren.