{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 30 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 20 µm | |
Meetkracht | 0,8 N - 1,6 N | |
Draadaansluiting voor taster | M2,5 | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 433050 30/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100280 | |
Nummer fabrikant | 10028 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precisiemeetklok schokbestendig 30/58 mm
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 120,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
804 stuks direct leverbaar
€ 87,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 | 1 |
Behuizing-⌀ | 58 | 58 |
Meetbereik | 30 | 30 |
Meetkracht | 0,8 ;1,6 | 0,8 ;1,6 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schaalverdeling | 0,01 | 0,01 |
Meettechniek | analoog | analoog |