Precisiemeetklok schokbestendig 40/58 mm

Artikelnummer: 433050 40/58

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,70 / st.
  • € 71,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik / behuizing-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 40 mm
    Schaalverdeling 0,01 mm
    Aflezing per wijzeromwenteling 1 mm
    Meetafwijking MPE (meetbereik) 25 µm
    Meetkracht 0,8 N - 1,8 N
    Draadaansluiting voor taster M2,5
    Meettechniek analoog
    Behuizing-⌀ 58 mm
    Producttype meetklok

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 433050 40/58
    EAN/GTIN 4031452163094

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006 (behalve gr. 100/80).
    Robuuste, mat verchroomde messing behuizing.
    Opspanschacht-⌀ 8 mm h6, gehard en geslepen.
    Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer.
    Centrale wijzer voor 1/100 mm-aflezing, wijzer van de kleine schaal voor 1 mm-aflezing.

    Accessoires:

    Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen