{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0,16 mm | |
Schaalverdeling | 0,001 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 2 µm | |
Meetkracht | 1,3 N - 1,8 N | |
Vrije slag | 4,5 mm | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 432405 0,16/58 | |
EAN/GTIN | 4031452101843 | |
Nummer fabrikant | 10184 |