Veiligheidsmeetklok, Meetbereik / behuizing-⌀: 0,08/58mm

Artikelnummer: 432405 0,08/58
Individual prices for business customers after login.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 19,05 / st.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik / behuizing-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0,08 mm
Schaalverdeling 0,001 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik) 2 µm
Meetkracht 1,3 N - 1,8 N
Vrije slag 4,5 mm
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 58 mm
Verpakking stevige box
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 432405 0,08/58
EAN/GTIN 4031452101683
Nummer fabrikant 10168

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. Precisiemeetklokken met schokbescherming, veiligheidsmeetklokken, schokbestendig, met vrije slag. Extreem lichte, robuuste constructie, stofdicht. Opspanschacht-⌀ 8 mm h6.
Hoogste nauwkeurigheid door gecombineerde tandwiel-hefboomoverbrenging.