{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 875; DIN 876/0 | |
Haaksheid | 0,006 mm | |
Lengte | 400 mm | |
Breedte | 400 mm | |
Dikte | 60 mm | |
Gewicht | 24 kg | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Meetplaat |
Artikelnummer | 431860 400X400 | |
EAN/GTIN | 2050001042736 |