Hoeknormaal 90°, vierkante vorm, nauwkeurigheid 0 300X300 mm

Artikelnummer: 431860 300X300
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 875; DIN 876/0
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 875; DIN 876/0
    Haaksheid 0,004 mm
    Lengte 300 mm
    Breedte 300 mm
    Dikte 50 mm
    Gewicht 11 kg
    Testrapport Testrapport van de producent
    Producttype Meetplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 431860 300X300
    EAN/GTIN 2050001042729

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Materiaal, nauwkeurigheid en opties zie nr. 430300; 430400. De vier rondomlopende smalle rechte zijden van de hoek van 90° zijn fijn diamantgelept conform DIN 876. Haaksheid conform DIN 875.

    Toepassing:

    Voor het controleren van hoeken van 90° in het horizontale en verticale vlak.

    Tip:

    Levering niet franco. Vierkante hoeknormaal tot lengte 1000 mm op aanvraag verkrijgbaar. Rechthoekige hoeknormaal tot lengte 2000 mm op aanvraag verkrijgbaar.
    Houten box of flight case tegen meerprijs op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen