{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 6 mm - 12 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 65 | |
Meettechniek | Digitaal | |
Aantal schroefmaten | 3 | |
Aantal instelringen | 2 | |
Instelring-⌀ | 8 / 10 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429112 6-12 | |
EAN/GTIN | 4946368562919 | |
Nummer fabrikant | 468-981 |