{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 50 mm - 75 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 65 | |
Meettechniek | Digitaal | |
Aantal schroefmaten | 2 | |
Aantal instelringen | 1 | |
Instelring-⌀ | 62 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429112 50-75 | |
EAN/GTIN | 2050001062277 | |
Nummer fabrikant | 468-984 |