Kleine binnenschroefmaat 4-5 mm

Artikelnummer: 429100 4-5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 45,10 / st.
  • € 22,70 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 4 mm - 5 mm
Aflezing 0,001 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 0,002 mm
Meettrommel-⌀ 17 mm
Meetdiepte 22 mm
Meettechniek analoog
Totale lengte 115 mm
Verpakking stevige box
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 429100 4-5
EAN/GTIN 4946368080499
Nummer fabrikant 368-004

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchroomd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel. Het verstellen van de meetkop (met 2 hardmetalen meetvlakken) gebeurt met behulp van een HM-uitgeruste instelpen.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de diameter en de rondheid van boringen.

Accessoires:

Controleringen nr. 484030.