Kleine binnenschroefmaat 2-2,5 mm

Artikelnummer: 429100 2-2,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 21,80 / st.
  • € 43,40 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 2 mm - 2,5 mm
    Aflezing 0,001 mm
    Meettrommelindeling 1/50 mm
    Maximale afwijking 0,002 mm
    Meettrommel-⌀ 17 mm
    Meetdiepte 12 mm
    Meettechniek analoog
    Totale lengte 105 mm
    Verpakking stevige box
    Producttype 2-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 429100 2-2,5
    EAN/GTIN 4946368080468
    Nummer fabrikant 368-001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchroomd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel. Het verstellen van de meetkop (met 2 hardmetalen meetvlakken) gebeurt met behulp van een HM-uitgeruste instelpen.

    Toepassing:

    Voor het nauwkeurig meten van de diameter en de rondheid van boringen.

    Accessoires:

    Controleringen nr. 484030.