{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 3,5 mm - 6,5 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0.004 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Aantal schroefmaten | 4 | |
Instelring-⌀ | 4 / 5,5 mm | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 428803 3,5-6,5 | |
EAN/GTIN | 7630041108323 | |
Nummer fabrikant | 00813409 |