{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 100 mm - 200 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,006 / 0,007 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Aantal schroefmaten | 4 | |
Instelring-⌀ | 125 / 175 mm | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 428803 100-200 | |
EAN/GTIN | 7630041108231 | |
Nummer fabrikant | 00812600 |