Paar meetarmen met boring ⌀ 3,5 mm, Uitsteeklengte: 35mm

Artikelnummer: 428101 35
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitsteeklengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitsteeklengte 35 mm
Producttype Meetarm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428101 35
EAN/GTIN 4059192025038
Nummer fabrikant 4503025

Omschrijving

Uitvoering:

1 Paar pasgeslepen meetarmen.

Toepassing:

Voor opname van meetinserts nr. 428120 en 428130.