• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Paar meetarmen met boring ⌀ 3,5 mm, Uitsteeklengte: 25mm

Artikelnummer: 428101 25
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitsteeklengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitsteeklengte 25 mm
Producttype Meetarm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428101 25
EAN/GTIN 4059192025021
Nummer fabrikant 4503024
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

1 Paar pasgeslepen meetarmen.

Toepassing:

Voor opname van meetinserts nr. 428120 en 428130.