Reservetaster DM1 8 mm

Artikelnummer: 428035 8
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetschotel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetschotel-⌀ 8 mm
    Producttype Taster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 428035 8
    EAN/GTIN 4045197806680
    Nummer fabrikant 428035 8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Paar meettasters met meetschotels met TiN-coating.

    T.b.v.:

    2-Punts-snelmeetgereedschap DM1 nr. 428030.