{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felhasználási tartomány belül | 18 mm - 75 mm | |
Felhasználási tartomány kívül | 6 mm - 70 mm | |
Mérőerő | 2,6 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Hossz | 142 mm | |
Szélesség | 110 mm | |
Termék fajtája | 2 pontos mérőkészülék |
Cikkszám | 428030 75 | |
EAN / GTIN | 4045197412072 | |
Gyártó száma | 428030 75 |