2 pontos furatmikrométer DM1 75 mm

Cikkszám: 428030 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási tartomány belül 18 mm - 75 mm
Felhasználási tartomány kívül 6 mm - 70 mm
Mérőerő 2,6 N
Méréstechnika analóg
Hossz 142 mm
Szélesség 110 mm
Termék fajtája 2 pontos mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428030 75
EAN / GTIN 4045197412072
Gyártó száma 428030 75

Leírás

Kivitel:

Masszív kivitel közvetlenül eszterga- és maróközpontokon való felhasználáshoz. Belső és külső átmérők, körfutás, beszúrások és falvastagságok vizsgálatára, 2 µm ismétlési pontossággal. Minden ⌀ 8 h6 mm-es szárú és 62 mm-es maximális ház ⌀-jű mérőórával vagy finomkijelzővel használható (szállítás kijelző készülék nélkül).

Előny:

Rövid mérési és átszerelési idők, robusztus és könnyen karbantartható.

Tartalom:

Kompletten szerelt mérőkészülék; 2 pár TiN-bevonatú mérőtárcsával (1×⌀ 8 mm / 1×⌀ 13 mm), 3 sarokcsavarhúzóval (3, 4 és 5 méret).