{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 100 mm - 500 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 7,5 mm | |
Meettrommel-⌀ | 17,5 mm | |
Verlengstuk | 25; 50; 100; 200 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 2 punts-binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 427900 100-500 | |
EAN/GTIN | 2050001038081 | |
Nummer fabrikant | 4168022 |