Binnenschroefmatenset 50-500 mm

Artikelnummer: 427500 50-500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 118,50 / st.
  • € 163,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 50 mm - 500 mm
    Aflezing 0,01 mm
    Meettrommelindeling 1/50 mm
    Meettrommel-⌀ 15 mm
    Pijp-⌀ 12,5 mm
    Meettechniek analoog
    Aantal verlengstukken 6
    Verpakking stevige box
    Producttype 2 punts-binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 427500 50-500
    EAN/GTIN 4946368438344
    Nummer fabrikant 137-203

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Een basisschroefmaat 50 − 63 mm en diverse verlengstukken. Afhankelijk van het gewenste meetbereik kan de basisschroefmaat door het aanschroeven van een of meer verlengstukken worden verlengd. De verlengstukken bestaan uit cilindrische eindmaten.

    Uitvoering - afbeelding:

    Draadbeschermkap
    Verlengstuk 13 mm
    Verlengstuk 25 mm
    Basisschroefmaat 50 – 63 mm

    Nauwkeurigheid:

    (3 + aantal verlengstukken + L/50) µm.

    Levering:

    Basisschroefmaat en verlengstukken.