{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 50 mm - 1.000 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Meettrommel-⌀ | 15 mm | |
Pijp-⌀ | 12,5 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Aantal verlengstukken | 8 | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 2 punts-binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 427500 50-1000 | |
EAN/GTIN | 4946368438351 | |
Nummer fabrikant | 137-204 |