{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 75 mm - 100 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 16 µm | |
Meettrommel-⌀ | 18 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Meetbekschroefmaat voor binnenmeting |
Artikelnummer | 426800 75-100 | |
EAN/GTIN | 4045197204158 | |
Nummer fabrikant | 426800 75-100 |