Meetbekschroefmaat voor binnenmeting, Meetbereik: 50-75mm

Artikelnummer: 426800 50-75

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 27,00 / st.
  • € 32,70 / st.
  • € 41,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 50 mm - 75 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 14 µm
Meettrommel-⌀ 18 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Meetbekschroefmaat voor binnenmeting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 426800 50-75
EAN/GTIN 4045197204141
Nummer fabrikant 426800 50-75

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel geharde, gepolijste en gelepte spindel. Getrapte en afgeronde meetbekken, HM-uitgerust. Gelijkblijvende meetdruk dankzij gevoeligheidsratel. Meettrommel met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen. Schroefmaat verchroomd. Met stelschroef en vastzetschroef.

Levering:

Inclusief instelring voor justeren.