{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik (meetweg) | 0 mm - 6,5 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,002 mm | |
Spindel-⌀ | 3,5 mm | |
Meettrommel-⌀ | 9 mm | |
Radius oplegvlak | 3 mm | |
Opnameschacht-⌀ | 6 mm | |
Lengte opnameschacht | 6 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 37 mm | |
Producttype | Inbouwschroefmaat |
Artikelnummer | 426200 0-6,5 | |
EAN/GTIN | 4946368020815 | |
Nummer fabrikant | 148-205 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Inbouwschroefmaat 0-6,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
€ 47,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 | 0,01 |
Maximale afwijking | 0,002 | 0,002 |
Totale lengte | 37 | 37 |
Lengte opnameschacht | 6 | 6 |
Meettrommelindeling | 1/50 | 1/50 |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | Inbouwschroefmaat | Inbouwschroefmaat |