{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,003 mm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Meettrommel-⌀ | 18 mm | |
Opnameschacht-⌀ | 12 mm | |
Lengte opnameschacht | 10 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 125 mm | |
Producttype | Inbouwschroefmaat |
Artikelnummer | 426200 0-25/F | |
EAN/GTIN | 4946368023151 | |
Nummer fabrikant | 153-201 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Inbouwschroefmaat, Meetbereik (meetweg): 0-25/Fmm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 185,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
€ 87,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 125 mm | 113 mm |
Lengte opnameschacht | 10 mm | 10 mm |
Meettrommel-⌀ | 18 mm | 18 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | Inbouwschroefmaat | Inbouwschroefmaat |