Meetklok-bekkaliber met handgreep Marameter S, Meetbereik: 60-100mm

Artikelnummer: 424910 60-100
Individual prices for business customers after login.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 51,20 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 60 mm - 100 mm
Parallelliteit van de meetvlakken 3 µm
Vlakheid van de meetvlakken 0,5 µm
Meetkracht 13,5 N
Meetvlak-⌀ 22 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Meetklok-bekkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 424910 60-100
EAN/GTIN 2050001050991
Nummer fabrikant 4455002

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke, buigvaste beugel met handgreep. Aambeeld en tegentaster van roestvrij, gehard staal. Meetvlakken HM-uitgerust en aan de voorkant afgeschuind om gemakkelijker te kunnen invoeren. Voor het meten van smalle centreerranden die buiten de beugelbreedte uitsteken. Instelling op de eindmaten. Instelbare centreeraanslag voor instelling op het midden van het werkstuk.
Hoge meetnauwkeurigheid. Instrumentgewicht wordt bij het meten gedragen door een vaste taster en beïnvloedt resultaat niet.
Constante meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten (niet in de prijs inbegrepen) met 8 mm-inspanschacht. De fijnmeetklok nr. 434674 geniet de voorkeur.
Tolerantieafwijkingen van het werkstuk kunnen op het afleesinstrument numeriek worden afgelezen. Zijdelings uitstekende beugel beschermt tegen stoten bij meten en opbergen.

Uitvoering - afbeelding:

Instelbare tegentaster.
Instelbare centreeraanslag.
Aambeeld met doorverbinding naar meetklok.

Toepassing:

Voor het meten van alle soorten cilindrische onderdelen. Als snelmeetgereedschap direct bij de gereedschapsmachine en de kwaliteitscontrole van de productie.

Levering:

Zonder meetklok, inclusief houten box.

Accessoires:

Instelkalibers, paralleleindmaten, meetschijven, fijnmeetklokken nr. 434674.

Tip:

Meetbereik tot 500 mm op aanvraag.