Meetklok-bekkaliber met handgreep Marameter S 10-30 mm

Artikelnummer: 424910 10-30

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 49,30 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 10 mm - 30 mm
    Parallelliteit van de meetvlakken 3 µm
    Vlakheid van de meetvlakken 0,5 µm
    Meetkracht 13,5 N
    Meetvlak-⌀ 18 mm
    Meettechniek analoog
    Verpakking stevige box
    Producttype Meetklok-bekkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 424910 10-30
    EAN/GTIN 2050001050977
    Nummer fabrikant 4455000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterke, buigvaste beugel met handgreep. Aambeeld en tegentaster van roestvrij, gehard staal. Meetvlakken HM-uitgerust en aan de voorkant afgeschuind om gemakkelijker te kunnen invoeren. Voor het meten van smalle centreerranden die buiten de beugelbreedte uitsteken. Instelling op de eindmaten. Instelbare centreeraanslag voor instelling op het midden van het werkstuk.
    Hoge meetnauwkeurigheid. Instrumentgewicht wordt bij het meten gedragen door een vaste taster en beïnvloedt resultaat niet.
    Constante meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten (niet in de prijs inbegrepen) met 8 mm-inspanschacht. De fijnmeetklok nr. 434674 geniet de voorkeur.
    Tolerantieafwijkingen van het werkstuk kunnen op het afleesinstrument numeriek worden afgelezen. Zijdelings uitstekende beugel beschermt tegen stoten bij meten en opbergen.

    Uitvoering - afbeelding:

    Instelbare tegentaster.
    Instelbare centreeraanslag.
    Aambeeld met doorverbinding naar meetklok.

    Toepassing:

    Voor het meten van alle soorten cilindrische onderdelen. Als snelmeetgereedschap direct bij de gereedschapsmachine en de kwaliteitscontrole van de productie.

    Levering:

    Zonder meetklok, inclusief houten box.

    Accessoires:

    Instelkalibers, paralleleindmaten, meetschijven, fijnmeetklokken nr. 434674.

    Tip:

    Meetbereik tot 500 mm op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen