{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 0 mm - 25 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Parallelliteit van de meetvlakken | 5 µm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
Meetschotel-⌀ | 19,5 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 423005 0-25 | |
EAN/GTIN | 4062406237752 | |
Nummer fabrikant | 423005 0-25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken en niet-roterende spindel, Meetbereik: 0-25mm
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 247,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 307,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 297,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
€ 217,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Meetbereik | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Spindel-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog | analoog |
Producttype | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat |