Universele beugelschroefmaat 0-25 mm

Artikelnummer: 421750 0-25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 17,65 / st.
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 863
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 8 mm
Spoed van de spindel 0,5 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421750 0-25
EAN/GTIN 4045197203939

Omschrijving

Uitvoering:

Universele beugelschroefmaat met niet-roterende spindel. Meetvlakken gelept. Opname-⌀ 5×15 mm. Stalen beugel, gesmeed en gelakt. Meetinserts snel verwisselbaar. Nulstelling door middel van schuifbare klemhulzen.

Levering:

Inclusief 7 paar verwisselbare meetinserts.