{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 25 mm - 50 mm | |
Meetbereik meetklok | ±0,065 mm | |
Aflezing schroefmaat | 0,01 mm | |
Aflezing meetklok | 0,001 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Diepte van de meetbeugel | 30 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Meetklokschroefmaat |
Artikelnummer | 422500 25-50 | |
EAN/GTIN | 4059192004255 | |
Nummer fabrikant | 4150001 |