{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Meetbereik meetklok | ±0,065 mm | |
Aflezing schroefmaat | 0,01 mm | |
Aflezing meetklok | 0,001 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Diepte van de meetbeugel | 16 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Meetklokschroefmaat |
Artikelnummer | 422500 0-25 | |
EAN/GTIN | 4059192004248 | |
Nummer fabrikant | 4150000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Meetklok-beugelschroefmaat 0-25 mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 1.025,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 598,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Messbereich | 0 ;25 | 0 ;25 |
Meetbereik meetklok | ±0,065 | ±0,045 |
Meettrommelindeling | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | Meetklokschroefmaat | Meetklokschroefmaat |