{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±1 µm | |
Draad-⌀ | 0,895 mm | |
voor schroefdraad | M10 | |
Voor draadspoed P | 1,5 | |
Instelmaat M volgens DIN 13 blad 1 | 10,414 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Draadmeetdraad | |
voor spindel-⌀ | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Artikelnummer | 422490 0,895 | |
EAN/GTIN | 2050001063540 |