Meetdradenset voor schroefdraad 0,620 mm

Artikelnummer: 422490 0,620

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 31,90 / st.
  • € 33,20 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draad-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Maximale afwijking ±1 µm
    Draad-⌀ 0,62 mm
    voor schroefdraad M6
    Voor draadspoed P 1
    Instelmaat M volgens DIN 13 blad 1 6,346 mm
    Verpakking stevige box
    Producttype Draadmeetdraad
    voor spindel-⌀ 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 422490 0,620
    EAN/GTIN 2050001063526

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Meetdraden voor schroefdraad gehard en ultrafijn gelept, houder mat verchroomd. Een borgveer in de opnameboring zorgt voor een stevige, draaibare passing op de meetspindel.

    Toepassing:

    Voor de bepaling van de flank-⌀ van buitendraden volgens de driedraads-methode in combinatie met een beugelschroefmaat of lengtemeetbank.

    Levering:

    Een set bestaat uit een houder met één meetdraad en een houder met twee meetdraden in een kunststof box.

    Tip:

    Bij bestelling altijd de ⌀ van de meetspindel vermelden (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).