Digitale beugelschroefmaat met meetpunt 0-20 mm

Artikelnummer: 421675 0-20

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 17,65 / st.
  • 348,48 SEK / st.
  • 709,63 SEK / st.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 863
    Meetbereik 0 mm - 20 mm
    Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
    IP-klasse IP 65
    Meettechniek Digitaal
    Verpakking stevige box
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 421675 0-20
    EAN/GTIN 4946368689166
    Nummer fabrikant 342-271-30

    Omschrijving

    Utförande:

    Tydlig (7,5 mm hög) digital mätvärdesdisplay möjliggör felfri och snabb avläsning. Tilläggsavläsning med nonie. Sintrade och finläppade mätytor av hårdmetall, härdad och slipad mätspindel. Låsning via klämskruv. Mättryck vid användning av känselspärren 5 − 10 N.

    Funktion:

    IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Från storlek 25−50 inklusive 1 inställningsmått. 1 batteri nr 081560 dim. 357.

    Specialtillbehör:

    Datakabel nr 497445.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen