Digitale beugelschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 75-105mm

Artikelnummer: 421590 75-105

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 48,10 / st.
  • € 92,60 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-interface
  • IP-klasse: IP 65
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie QuickMike
Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 75 mm - 105 mm
Aflezing 0,001 mm
Maximale afwijking 3 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spoed van de spindel 10 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-interface
IP-klasse IP 65
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421590 75-105
EAN/GTIN 4946368736723
Nummer fabrikant 293-669-20

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit DIN 863. Aan/uit, Origin (begininstelling), Zero / Abs (voor nulstellen in willekeurige positie), Hold / Data (meetwaarde opslaan/gegevens overdragen).

Omschrijving:

  • Spindelspoed van 10 mm per omwenteling verkort de versteltijd.
  • Niet-roterende spindel spaart de te meten oppervlakken.
  • Absolute-meetsysteem. Nulpuntinstelling na het inschakelen niet nodig. Foutieve metingen worden voorkomen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357. 1 instelkaliber vanaf maat 25−55.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445.