Digitale beugelschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 0-30mm

Artikelnummer: 421590 0-30

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 28,60 / st.
  • € 21,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-interface
  • IP-klasse: IP 65
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie QuickMike
Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 30 mm
Aflezing 0,001 mm
Maximale afwijking 2 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spoed van de spindel 10 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-interface
IP-klasse IP 65
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421590 0-30
EAN/GTIN 4946368736693
Nummer fabrikant 293-666-20

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit DIN 863. Aan/uit, Origin (begininstelling), Zero / Abs (voor nulstellen in willekeurige positie), Hold / Data (meetwaarde opslaan/gegevens overdragen).

Omschrijving:

  • Spindelspoed van 10 mm per omwenteling verkort de versteltijd.
  • Niet-roterende spindel spaart de te meten oppervlakken.
  • Absolute-meetsysteem. Nulpuntinstelling na het inschakelen niet nodig. Foutieve metingen worden voorkomen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357. 1 instelkaliber vanaf maat 25−55.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445.