Digitale beugelschroefmaat met gegevensuitgang 0-25 mm

Artikelnummer: 421572 0-25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 27,50 / st.
  • € 17,65 / st.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-interface; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Aflezing 0,001 mm
Maximale afwijking 2 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spoed van de spindel 2 mm
Aansluiting USB-interface; USB-aansluiting
IP-klasse IP 65
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421572 0-25
EAN/GTIN 4946368716602
Nummer fabrikant 293-140-30

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit DIN 863. Extra groot LCD-display (7,5 mm). ‘Function Lock’ voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt. Combiratel (draaimomentbegrenzing in de trommel en in de snelaandrijving) voor eenhandsbediening en gebruik in de houder.

Voordeel:

Meettijdreductie van maximaal 40% dankzij 2-mm-spindelspoed.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357. Vanaf maat 25−50 1 instelkaliber.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen