{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
Meetweg spindel | 25 mm | |
Meettrommel-⌀ | 18 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 65 | |
Meettechniek | Digitaal | |
Gewicht | 0,96 kg | |
Aantal instelkalibers | 5 | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421558 0-150 | |
EAN/GTIN | 4946368695884 | |
Nummer fabrikant | 340-251-30 |