{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 100 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Aansluiting | Draadloos MAHR i-wi-systeem | |
IP-klasse | IP 65 | |
Meettechniek | Digitaal | |
Aantal schroefmaten | 4 | |
Aantal instelkalibers | 3 | |
Verpakking | stevige box | |
Draadloze toepassing | Software van producent | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421330 0-100 | |
EAN/GTIN | 4059192058838 | |
Nummer fabrikant | 4157115 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Digitale beugelschroefmaatset IP65 i-wi, Meetbereik: 0-100mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
1820,00 €
€ 1.456,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 735,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 1.885,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal instelkalibers | 3 | 3 | 3 |
Aantal schroefmaten | 4 | 4 | 4 |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
IP-klasse | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 863 | Fabrieksnorm |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Producttype | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat |