{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 200 mm - 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/100 mm | |
Maximale afwijking | 6 µm | |
Spindel-⌀ | 10 mm | |
Meetweg spindel | 50 mm | |
Meettrommel-⌀ | 24 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Gewicht | 3,8 kg | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420920 200-300 | |
EAN/GTIN | 4250099610796 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grote precisie-beugelschroefmaat met eindmaatverlengstuk 200-300 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.424,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 526,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Meetbereik | 200 ;300 | 200 ;300 |
Meettrommel-⌀ | 24 | 25 |
Meettrommelindeling | 1/100 | 1/100 |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 10 | 8 |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat |