{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 100 mm - 200 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/100 mm | |
Maximale afwijking | 6 µm | |
Spindel-⌀ | 10 mm | |
Meetweg spindel | 50 mm | |
Meettrommel-⌀ | 24 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Gewicht | 1,9 kg | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420920 100-200 | |
EAN/GTIN | 2050002041066 | |
Nummer fabrikant | 4168 100-200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Grote precisie-beugelschroefmaat met eindmaatverlengstuk 100-200 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 485,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 | 0,01 |
Meetbereik | 100 ;200 | 100 ;200 |
Meettrommel-⌀ | 24 | 25 |
Meettrommelindeling | 1/100 | 1/100 |
Spindel-⌀ | 10 | 8 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |