Beugelschroefmaat 25-50 mm

Artikelnummer: 420402 25-50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 56,00 / st.
  • € 30,45 / st.
op aanvraag
Op voorraad
456 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 863
    Meetbereik 25 mm - 50 mm
    Aflezing 0,01 mm
    Meettrommelindeling 1/50 mm
    Spindel-⌀ 6,5 mm
    Meettrommel-⌀ 19 mm
    Gevoeligheidsratel ja
    Meettechniek analoog
    Aantal instelkalibers 1
    Verpakking stevige box
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 420402 25-50
    EAN/GTIN 4045197367334
    Nummer fabrikant 420402 25-50

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.
    Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel.
    Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchroomd.
    Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.
    Met gecombineerde gevoeligheidsratel voor eenhandsbediening en bediening in de houder.

    Levering:

    Vanaf gr. 25−50 inclusief 1 instelkaliber.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Beugelschroefmaat  25-50 mm

    Beugelschroefmaat 25-50 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    456 stuks direct leverbaar
    € 76,60
    op aanvraag
    Op voorraad
    59 stuks direct leverbaar
    € 44,00
    Gevoeligheidsratel ja ja
    Meetbereik 25 ;50 25 ;50
    Meettrommel-⌀ 19 20,5
    Meettrommelindeling 1/50 1/50
    Norm DIN 863 DIN 863
    Spindel-⌀ 6,5 6,5
    Verpakking stevige box stevige box

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen