{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 200 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,02 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | |
IP-klasse | IP 67 | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 8 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Bruglengte | 100 mm | |
Doorsnede liniaal | 12×4 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Diepteschuifmaat |
Artikelnummer | 418746 200 | |
EAN/GTIN | 2050001949691 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitale diepteschuifmaat IP 67 met gegevensuitgang 200 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 562,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 475,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 518,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | mm / inch | mm / inch |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 | 1 |
Bruglengte | 100 | 100 | 100 |
IP-klasse | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Aansluiting | RS232C-aansluiting ;USB-aansluiting | RS232C-aansluiting ;USB-aansluiting | Bluetooth-interface |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |