Digitale universele schuifmaat DIGI ULISSE I/E 400 mm

Artikelnummer: 417700 400

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 40,50 / st.
  • € 29,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 67
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 400 mm
Meetbereik buiten 0 mm - 320 mm
Meetbereik binnen 42 mm - 400 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,03 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
IP-klasse IP 67
Beklengte 103 mm
Kogel-⌀ meetinsert 3 mm
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 417700 400
EAN/GTIN 2050001778031

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale universele schuifmaat voor verschillende binnen- en buitenmetingen met verwisselbare meetinserts.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Schuifmaat, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.
Verwisselbare meetinserts met kogel-⌀ 3 mm en klembus met binnendraad M 2,5.

Accessoires:

Voor maat 400 − 650 alle reserve- en speciale tasters nr. 434900 − 4910 met schroefdraad M2,5 te gebruiken, signaalkabel nr. 498948.

Tip:

Andere meetinzetten op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen