Digitale universele schuifmaat DIGI ULISSE I/E, Meetbereik: 250mm

Artikelnummer: 417700 250

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 23,60 / st.
  • € 20,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 67
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 250 mm
Meetbereik buiten 0 mm - 210 mm
Meetbereik binnen 24 mm - 250 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,03 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
IP-klasse IP 67
Beklengte 64 mm
Kogel-⌀ meetinsert 2,5 mm
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 417700 250
EAN/GTIN 2050001670816

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale universele schuifmaat voor verschillende binnen- en buitenmetingen met verwisselbare meetinserts.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Schuifmaat, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.
Verwisselbare meetinsert met kogel-⌀ 2,5 mm.

Accessoires:

Voor maat 400 − 650 alle reserve- en speciale tasters nr. 434900 − 4910 met schroefdraad M2,5 te gebruiken, signaalkabel nr. 498948.

Tip:

Andere meetinzetten op aanvraag.