40 EWRi-V (17) Opg. Boog maatregelen. 0-25mm met accessoireset met K.

Artikelnummer: 4157150KAL
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
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4157150KAL
    EAN/GTIN 4059192058609
    Nummer fabrikant 4157150KAL
    L-nummer L40080 2893

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Hoog contrasterende numerieke display
    • Roestvrije meetspindel, volledig gehard en geslepen
    • Met montagegaten voor meetbits met as-Ø 3,5 mm
    • QUICK DRIVE snelverstelling
    • Niet-draaiende spindel
    • Getrokken ratel
    • Geverfd stalen handvat, thermisch geïsoleerd

    Omschrijving:

    Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWRi-V Meetbereik 0 - 25 mm
    • Universele aanpassing aan de meest uiteenlopende werkstuk- en meetsituaties door individueel verwisselbare meetinzetstukken. Schroefdraad- en kogelmeetinzetstukken (optionele accessoires) kunnen ook worden gebruikt
    • Gegevensinterface: Geïntegreerde draadloze
    • IP-beschermingsklasse: IP 65
    • DIN 863-3
    • Cijfer increment mm/inch 0,001 / .00005″
    Inhoud van de levering: Gebruiksaanwijzing, batterij, koffer.

    Kenmerk:

    • Toepassing: Universele aanpassing aan een groot aantal werkstuk- en meetsituaties dankzij individueel verwisselbare meetinzetten. Schroefdraad- en kogelmeetbits (optionele accessoires) kunnen ook worden gebruikt.
    • Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
    • Meetbereik: 0 - 25 mm
    • Meetbereik: 0 - 1″
    • Meetkracht (tekst): 5 - 10
    • Afmeting c in mm: 57 mm
    • Afmeting a in mm: 32 mm
    • Afmeting b in mm: 11.5 mm
    • Cijferhoogte: 10 mm
    • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
    • Spindel spoed_mm: 5 mm
    • Foutlimiet_µm: 4 µm

    Norm:

    DIN 863-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen