40 Er meetinzet Ø3,5x15,5 mm meetvlak bolvormig R = 5 mm

Artikelnummer: 4151797
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4151797
EAN/GTIN 4059192063757
Nummer fabrikant 4151797
L-nummer L40080 2794

Omschrijving

Uitvoering:

bekroond

Omschrijving:

  • 40 Er meetelement met gekroond meetvlak (6,5 mm)

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Micromar
  • Naam productgroep: Schroefmaten
  • Naam product: Meetelement met bolvormig meetoppervlak
  • Type product: 40 Er

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen