{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,03 mm | |
Aansluiting | Draadloos MAHR i-wi-systeem | |
IP-klasse | IP 65 | |
Beklengte | 90 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 10 mm | |
Draadloze toepassing | Software van producent | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415321 300 | |
EAN/GTIN | 4059192062095 | |
Nummer fabrikant | 4112571 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitale schuifmaat MarCal met meetpunten i-wi 300 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 843,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
643 stuks direct leverbaar
€ 247,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
562 stuks direct leverbaar
€ 279,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | mm / inch | mm / inch |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Binnenmeetbek-⌀ | 10 | 10 | 10 |
Norm | Fabrieksnorm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | 081560 LR44 | 081560 CR2032 |